{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021291 | |
Nummer fabrikant | 41051317 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringsleutel, recht 13X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 15,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
952 stuks direct leverbaar
7,45 €
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
536 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
574 stuks direct leverbaar
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 170 | 263 | 263 | 165 | 245 |
Sleutelwijdte 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdte 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 20,5 | 22 | 22 | 20,5 | 22 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 25,5 | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |