{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Sleutellengte L | 115 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 5,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754021239 | |
Nummer fabrikant | 41050809 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, recht 8X9 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 12,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 4,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd |
Ringstand | 0 graden | 0 graden |
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | 8 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15 mm | 15 mm |
Maximale ringhoogte h1 max | 5,5 mm | 5,5 mm |