{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 20 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte L | 210 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32,4 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 10,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021376 | |
Nummer fabrikant | 41052022 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 20X22mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 19,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd |
Ringstand | 0 graden | 0 graden |
Sleutellengte L | 210 mm | 204 mm |
Sleutelwijdte 1 | 20 mm | 20 mm |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | 22 mm |
Maximale ringhoogte h1 max | 10,8 mm | 10,8 mm |