Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 11mm

Artikelnummer: 614905 11
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11 mm
Sleutellengte L 165 mm
Bekbreedte b 23,7 mm
Bekhoogte h1 5,2 mm
Ringhoogte h2 7,7 mm
Ring-⌀ D 22 mm
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614905 11
EAN/GTIN 3662424064999
Nummer fabrikant 467BR.11

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 11mm

Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 11mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 30,10
op aanvraag
Op voorraad
3.880 stuks direct leverbaar
12,90 €
€ 3,25
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 21,60
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 13,15
op aanvraag
Op voorraad
813 stuks direct leverbaar
€ 21,80
op aanvraag
Op voorraad
1.513 stuks direct leverbaar
€ 10,35
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 16,70
op aanvraag
Op voorraad
960 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Nadraaihoek 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden
Ring-⌀ D 22 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,9 mm 22,9 mm 22,5 mm
Sleutellengte L 165 mm 168 mm 168 mm 99 mm 168 mm 166 mm 166 mm 168 mm
Sleutelwijdte 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Ringhoogte h2 7,7 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,2 mm 8,2 mm 8,7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen