Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 18mm

Artikelnummer: 614905 18
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Sleutellengte L 236 mm
Bekbreedte b 38,4 mm
Bekhoogte h1 7,4 mm
Ringhoogte h2 10,7 mm
Ring-⌀ D 32,8 mm
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614905 18
EAN/GTIN 3662424065064
Nummer fabrikant 467BR.18

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 18mm

Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 18mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 42,30
op aanvraag
Op voorraad
6.527 stuks direct leverbaar
18,00 €
€ 4,95
op aanvraag
Op voorraad
608 stuks direct leverbaar
€ 29,30
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 18,40
op aanvraag
Op voorraad
939 stuks direct leverbaar
€ 30,60
op aanvraag
Op voorraad
1.728 stuks direct leverbaar
€ 14,45
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
€ 23,60
op aanvraag
Op voorraad
2.412 stuks direct leverbaar
€ 18,95
Nadraaihoek 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden
Ring-⌀ D 32,8 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Bekbreedte b 38,4 mm 38,6 mm 38,6 mm 38,6 mm 38,6 mm 38,4 mm 38,4 mm 39,5 mm
Bekhoogte h1 7,4 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 7,4 mm 7,4 mm 6,7 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutels

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen