{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Sleutellengte L | 225 mm | |
Bekbreedte b | 36,8 mm | |
Bekhoogte h1 | 6,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 10,3 mm | |
Ring-⌀ D | 31,7 mm | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614905 17 | |
EAN/GTIN | 3662424065057 | |
Nummer fabrikant | 467BR.17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.303 stuks direct leverbaar
17,10 €
€ 5,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.854 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.847 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.810 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Ring-⌀ D | 31,7 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 10,3 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Bekhoogte h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |