{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 11 mm | |
Sleutellengte L | 166 mm | |
Bekbreedte b | 23,9 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,4 mm | |
Ringhoogte h2 | 8,2 mm | |
Ring-⌀ D | 22,9 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614805 11 | |
EAN/GTIN | 4062406649548 | |
Nummer fabrikant | 614805 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
1.513 stuks direct leverbaar
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.881 stuks direct leverbaar
12,90 €
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
814 stuks direct leverbaar
€ 21,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.000 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Ring-⌀ D | 22,9 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Sleutellengte L | 166 mm | 168 mm | 168 mm | 99 mm | 168 mm | 166 mm | 168 mm |
Sleutelwijdte | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 8,2 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |