{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Sleutellengte L | 403 mm | |
Bekbreedte b | 62,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 11,4 mm | |
Ringhoogte h2 | 16,6 mm | |
Ring-⌀ D | 59,7 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614805 30 | |
EAN/GTIN | 4062406649678 | |
Nummer fabrikant | 614805 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
699 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
41,80 €
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.617 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Ring-⌀ D | 59,7 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Sleutellengte L | 403 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 16,6 mm | 17 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |