{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 6 mm | |
Sleutellengte L | 136 mm | |
Bekbreedte b | 18 mm | |
Bekhoogte h1 | 5 mm | |
Ringhoogte h2 | 7 mm | |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614800 6 | |
EAN/GTIN | 4045197588999 | |
Nummer fabrikant | 614800 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
12,05 €
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
773 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sleutelwijdte | 6 | 6 | 6 | 6 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ringhoogte h2 | 7 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Bekhoogte h1 | 5 | 5 | 4,1 | 3,9 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |