{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Sleutellengte L | 286 mm | |
Bekbreedte b | 45,7 mm | |
Bekhoogte h1 | 9,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 13 mm | |
Ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614800 22 | |
EAN/GTIN | 4045197160317 | |
Nummer fabrikant | 614800 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
4.733 stuks direct leverbaar
25,30 €
€ 9,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.325 stuks direct leverbaar
€ 45,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 |
Sleutellengte L | 286 | 286 | 273 |
Sleutelwijdte | 22 | 22 | 22 |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 |
Bekbreedte b | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Ringhoogte h2 | 13 | 13 | 13,7 |
Bekhoogte h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 |