{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 24 mm | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
Bekbreedte b | 50,8 mm | |
Bekhoogte h1 | 10,2 mm | |
Ringhoogte h2 | 14,5 mm | |
Ring-⌀ D | 47,1 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614800 24 | |
EAN/GTIN | 4045197160324 | |
Nummer fabrikant | 614800 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 24 mm
op aanvraag
Op voorraad
6.432 stuks direct leverbaar
31,00 €
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.619 stuks direct leverbaar
€ 53,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.049 stuks direct leverbaar
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ring-⌀ D | 47,1 | 47,1 | 46,9 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 |
Bekbreedte b | 50,8 | 50,8 | 51,4 |
Bekhoogte h1 | 10,2 | 10,2 | 10 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |