{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Sleutellengte L | 359 mm | |
Bekbreedte b | 55,2 mm | |
Bekhoogte h1 | 12,5 mm | |
Ringhoogte h2 | 15 mm | |
Ring-⌀ D | 52 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614800 27 | |
EAN/GTIN | 4045197286079 | |
Nummer fabrikant | 614800 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
947 stuks direct leverbaar
35,20 €
€ 17,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 72,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 27,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Ring-⌀ D | 52 | 52 | 52,7 |
Sleutellengte L | 359 | 359 | 358 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 |
Bekbreedte b | 55,2 | 55,2 | 56,4 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |