{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 21 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 260 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 10 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 15 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 21 | |
EAN/GTIN | 4013288218803 | |
Nummer fabrikant | 05020501001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 21 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 25,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
859 stuks direct leverbaar
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Sleutelwijdte | 21 | 21 | 21 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 15 | 15 | 13,5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |