{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 36 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 460 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 15 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 24 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 36 | |
EAN/GTIN | 4013288218896 | |
Nummer fabrikant | 05020507001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 36 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.024 stuks direct leverbaar
€ 43,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
572 stuks direct leverbaar
€ 45,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 15 | 15 | 13 |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Sleutellengte L | 460 | 460 | 480 |
Sleutelwijdte | 36 | 36 | 36 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |