Steekringsleutel 30 mm

Artikelnummer: 613800 30
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6003 Joker
Sleutelwijdte 30 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Sleutellengte L 330 mm
maximale bekhoogte h1 14 mm
Maximale ringhoogte h2 max 20 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613800 30
EAN/GTIN 4013288218872
Nummer fabrikant 05020505001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel  30 mm

Steekringsleutel 30 mm

op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 43,10
op aanvraag
Op voorraad
4.451 stuks direct leverbaar
€ 23,90
op aanvraag
Op voorraad
1.807 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Oppervlak mat verchroomd mat verchroomd vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutellengte L 330 330 415
Sleutelwijdte 30 30 30
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Maximale ringhoogte h2 max 20 20 20
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen