{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 100 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288219039 | |
Nummer fabrikant | 05020190001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 5,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.029 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 4 | 4 |
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Sleutellengte L | 100 | 100 |
Sleutelwijdte | 5,5 | 5,5 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |