{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 25 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 12 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 16 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 25 | |
EAN/GTIN | 4018754018901 | |
Nummer fabrikant | 40082525 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
€ 12,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | gefosfateerd | verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 300 | 290 | 290 |
Sleutelwijdte | 25 | 25 | 25 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 16 | 16 | 16 |