{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 330 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 14 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 20 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 30 | |
EAN/GTIN | 4018754018956 | |
Nummer fabrikant | 40083030 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
528 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.667 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.880 stuks direct leverbaar
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 330 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Sleutelwijdte | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |