{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 41 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 480 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 17 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 26 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019021 | |
Nummer fabrikant | 40084141 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 41mm
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 89,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 34,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
983 stuks direct leverbaar
€ 36,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | gefosfateerd | verchroomd |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Sleutellengte L | 480 mm | 442 mm | 442 mm |
Sleutelwijdte | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |