{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 7 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 15 | |
EAN/GTIN | 4018754018802 | |
Nummer fabrikant | 40081515 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
534 stuks direct leverbaar
€ 13,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||||
maximale bekhoogte h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | phosphated | chrome plated | matt chrome-plated |
Sleutellengte L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Sleutelwijdte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metric | metric | metric |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
Producttype | Schroefsleutel | Spanner | Spanner | Spanner |