{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 34 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 75 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 80 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 34X36 | |
EAN/GTIN | 4045197441508 | |
Nummer fabrikant | 610950 34X36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel 34X36 mm
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee |
maximale bekbreedte b1 | 75 | 75 |
maximale bekbreedte b2 | 80 | 80 |
Sleutelwijdte 1 | 34 | 34 |
Sleutelwijdte 2 | 36 | 36 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |