{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 21 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 235 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 40 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 47 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197159328 | |
Nummer fabrikant | 610950 18X21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 18X21 mm
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 6,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 8,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
maximale bekbreedte b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
maximale bekhoogte h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutelwijdte 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |