{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 220 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 40 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 43 mm | |
maximale bekhoogte h | 7 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197159311 | |
Nummer fabrikant | 610950 18X19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 18X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.535 stuks direct leverbaar
€ 4,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
751 stuks direct leverbaar
€ 4,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.326 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |