{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 34 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 302 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 66 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 75 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197281425 | |
Nummer fabrikant | 610950 30X34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 30X34 mm
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 13,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
maximale bekbreedte b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
maximale bekbreedte b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |