MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5668259
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668259
EAN/GTIN 7291075286755
Nummer fabrikant 5668259
L-nummer L24060 106

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interface-eigenschappen T06, snijkantdiameter (DC) 10 mm, maximale snijkantlengte (APMX) 0,45 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 16,65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,45 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • fz (max) 0,47 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 16,65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen