MM FF.750R.08-2T12 IC908 FEEDMILL freeskoppen met 2 spaangroeven

Artikelnummer: 5692782
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5692782
EAN/GTIN 7291075171006
Nummer fabrikant 5692782
L-nummer L24060 838

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Afmeting T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,056″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Alle lengte (OAL): 31,2″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.079″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.056″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 0.685″
  • fz(max): 0.0591 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 31.2″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 7 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 100 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen