MM EFF254A7R3.1-6T15 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5623079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623079
EAN/GTIN 7291075286748
Nummer fabrikant 5623079
L-nummer L24060 142

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, interface-eigenschappen T15, snijkantdiameter (DC) 25,4 mm, max. snijkantlengte (APMX) 1,2 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 42,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Hoekradius (RE) 3,1 mm
  • Snijdiameter (DC) 25,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • fz (max) 1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 42,6 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen