MM FF120R2.0-2T08 IC903 Interchangeable 2 Flute FEEDMILL Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5606048
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606048
EAN/GTIN 7291075170993
Nummer fabrikant 5606048
L-nummer L24060 622

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijkantlengte (APMX) 0,68 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 19,05 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,68 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 11,1 mm
  • fz (max) 1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 19,05 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen