HTP LNHT 0604 ER IC810 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plungers

Artikelnummer: 5606737
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606737
EAN/GTIN 7291075289893
Nummer fabrikant 5606737
L-nummer L23910 423

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 6,5 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,77 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 4,06 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 6,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,77 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,06 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen