HTP D025-4-L130-C25-LN06 Side Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106071
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106071
    EAN/GTIN 7291075289794
    Nummer fabrikant 3106071
    L-nummer L23980 2689

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Insteekfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, maximale lengte snijkanten (APMX) 2,5 mm, aantal werkzame groeven, kopzijde (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 130 mm, nuttige lengte (LU) 50 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 4
    • Koplengte (links) 50 mm
    • Totale lengte (OAL) 130 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen