HTP D080-06-31.75-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3104821
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104821
EAN/GTIN 7291075422887
Nummer fabrikant 3104821
L-nummer L23980 509

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrees, huisdiameter (BD) 76 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, snijkantdiameter (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 76 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen