HTP D1.0-4-L5.0-W1.0-LN06 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105872
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105872
EAN/GTIN 7291075290080
Nummer fabrikant 3105872
L-nummer L23980 1880

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,098″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,098″
  • Face effectieve snijrand (ZEFF): Aantal koppen (LH): 2″
  • totale lengte (OAL): 5″
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen