HBF D1.0-QF IC908 220° sferische profielplaten voor nauwkeurig afwerken, op- en afstrijken en ondersnijden

Artikelnummer: 5604418
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604418
EAN/GTIN 7291075193732
Nummer fabrikant 5604418
L-nummer L23970 127

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare snijplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,67″, dikte wisselplaat (S) 0,212″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1/2″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,67″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,212″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,008 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen