HCM D12-A-L120-C12 Ball Nose Multifunction Endmills D=12 mm

Artikelnummer: 3103571
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103571
    EAN/GTIN 7291075126235
    Nummer fabrikant 3103571
    L-nummer L23980 2332

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 10,6 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Hoekradius (RE) 6 mm
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 1
    • Snijlengte max. (APMX) 9,77 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Uitvoering voorpaneel A.
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Voer de naam (MIID) HBR D120-QF in
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • As van contactdoos rond
    • Koppel (TQ) 6 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen