HCR D120-QP IC928 Ball Nose Inserts with 2 Straight Tangent Cutting Edges (Fully Effective) for Cavity Profiling and Shouldering

Artikelnummer: 5605312
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605312
    EAN/GTIN 7291075126433
    Nummer fabrikant 5605312
    L-nummer L23970 173

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen