HCM D25-D-L250-C32 Ball Nose Multifunction Endmills D=25 mm

Artikelnummer: 3103581
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103581
    EAN/GTIN 7291075266016
    Nummer fabrikant 3103581
    L-nummer L23980 2454

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 16.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 250 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Kenmerk:

    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 1,8 graden
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Hoekradius (RE) 12,5 mm
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 1
    • Snijlengte max. (APMX) 16,7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Voorpaneel D-uitvoering
    • Koplengte (links) 125 mm
    • Voer de naam (MIID) HBR D250-QF in
    • Totale lengte (OAL) 250 mm
    • As van contactdoos rond
    • Koppel (TQ) 12 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen