HCE D12-D-L160-C16 Multifunction Endmills that Can Carry Several Insert Geometries

Artikelnummer: 3103586
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103586
EAN/GTIN 7291075126273
Nummer fabrikant 3103586
L-nummer L23980 2616

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 8.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 1,9 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 8,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voorpaneel D-uitvoering
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) in HCC D120-R0.5-QF
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Koppel (TQ) 6 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen