Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU 35-60 mm

Artikelnummer: 435050 35-60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,30 / st.
  • € 72,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 35 mm - 60 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 0,5 µm
Meetdiepte 180 mm
Aantal tasters 6
Aantal meetschijven 3
Centreerschotel breedte 28 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435050 35-60
EAN/GTIN 2050001040046
Nummer fabrikant 10500002

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende ⌀ geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.
Vaste tasters hardmetaaluitgerust.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de ⌀, rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU 35-60 mm

Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU 35-60 mm

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 468,10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Aantal tasters 6 6
Meetbereik 35 mm - 60 mm 35 mm - 60 mm
Meetdiepte 180 mm 178 mm
Verpakking stevige box stevige box
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 0,5 µm 1 µm
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap
Centreerschotel breedte 28 mm 28 mm