{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 18 mm - 35 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | |
Meetdiepte | 110 mm | |
Aantal tasters | 9 | |
Aantal meetschijven | 2 | |
Centreerschotel breedte | 14,8 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 435050 18-35 | |
EAN/GTIN | 2050001040022 | |
Nummer fabrikant | 10400002 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 18-35mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 487,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 301,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tasters | 9 | 9 |
Meetbereik | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Meetdiepte | 110 mm | 146 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | 1 µm |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
Centreerschotel breedte | 14,8 mm | 14,5 mm |