{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 6 mm - 8 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | |
Meetdiepte | 100 mm | |
Aantal tasters | 7 | |
Centreerschotel breedte | 5,2 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 435050 6-8 | |
EAN/GTIN | 2050001039996 | |
Nummer fabrikant | 10100000 |