Binnenschroefmaat 70-100 mm

Artikelnummer: 427800 70-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 29,50 / st.
  • € 38,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 70 mm - 100 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 5 µm
Spindel-⌀ 7 mm
Meettrommel-⌀ 13,5 mm
Meettechniek analoog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 427800 70-100
EAN/GTIN 4059192005665
Nummer fabrikant 4163003

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Meetvlakken gehard en bolrond gelept. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Vanaf meetbereik 100 − 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

Levering:

Schroefmaat in koker.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen