{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 175 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 7 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meettrommel-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Producttype | 2-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 427800 175-200 | |
Nummer fabrikant | 4163007 |