Binnenschroefmaat 150-175 mm

Artikelnummer: 427800 150-175

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,80 / st.
  • € 36,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 150 mm - 175 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 7 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Meettrommel-⌀ 20 mm
Meettechniek analoog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 427800 150-175
EAN/GTIN 2050001053664
Nummer fabrikant 4163006

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Meetvlakken gehard en bolrond gelept. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Vanaf meetbereik 100 − 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

Levering:

Schroefmaat in koker.