Binnenschroefmaat 40-50 mm

Artikelnummer: 427800 40-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 29,50 / st.
  • € 38,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 40 mm - 50 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 4 µm
Spindel-⌀ 7 mm
Meettrommel-⌀ 12,5 mm
Meettechniek analoog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 427800 40-50
EAN/GTIN 2050001053626
Nummer fabrikant 4163001

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Meetvlakken gehard en bolrond gelept. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Vanaf meetbereik 100 − 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

Levering:

Schroefmaat in koker.