{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6492 | |
Groefbreedte a | 22 mm | |
Lengte L | 89 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Spanslag | 3 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h1 | 4,5 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h2 | 21,5 mm | |
Mogelijke afslijphoeveelheid x | 9 mm | |
Hoogte H1 | 20 mm | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375100 22 | |
EAN/GTIN | 4020772073084 | |
Nummer fabrikant | 73080 |