{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6492 | |
Groefbreedte a | 14 mm | |
Lengte L | 55 mm | |
Breedte B | 22 mm | |
Spanslag | 1,8 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h1 | 1,5 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h2 | 13,5 mm | |
Mogelijke afslijphoeveelheid x | 5 mm | |
Hoogte H1 | 11 mm | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375100 14 | |
EAN/GTIN | 4020772073107 | |
Nummer fabrikant | 73106 |