{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6492 | |
Groefbreedte a | 18 mm | |
Lengte L | 71 mm | |
Breedte B | 28 mm | |
Spanslag | 2,5 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h1 | 1,5 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h2 | 16 mm | |
Mogelijke afslijphoeveelheid x | 6 mm | |
Hoogte H1 | 15 mm | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375100 18 | |
EAN/GTIN | 4020772073121 | |
Nummer fabrikant | 73122 |