{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6492 | |
Groefbreedte a | 16 mm | |
Lengte L | 68 mm | |
Breedte B | 25 mm | |
Spanslag | 2,5 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h1 | 2,5 mm | |
Hoogte boven bovenkant tafel h2 | 17 mm | |
Mogelijke afslijphoeveelheid x | 6 mm | |
Hoogte H1 | 15 mm | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375100 16 | |
EAN/GTIN | 4020772073114 | |
Nummer fabrikant | 73114 |