Diepspanklem hoog M8

Artikelnummer: 375006 M8
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 25 mm
Spanslag 3 mm
Hoogte H 25 mm
Hoogte H1 15 mm
Spankracht 7 kN
Maximaal aanhaalmoment 25 Nm
Materiaal Temperstaal
Producttype Neertrekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375006 M8
EAN/GTIN 4059245237852
Nummer fabrikant K0932.0825

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lage en compacte constructie. Neertrekeffect door schuine geleidingswig.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van bijzonder lage werkstukken op een installatieplaat.

Materiaal:

Temperstaal