Diepspanklem hoog M16

Artikelnummer: 375006 M16
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 40 mm
Spanslag 6 mm
Hoogte H 45 mm
Hoogte H1 25 mm
Spankracht 40 kN
Maximaal aanhaalmoment 200 Nm
Materiaal Temperstaal
Producttype Neertrekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375006 M16
EAN/GTIN 4059245237913
Nummer fabrikant K0932.1645

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lage en compacte constructie. Neertrekeffect door schuine geleidingswig.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van bijzonder lage werkstukken op een installatieplaat.

Materiaal:

Temperstaal